Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Stichsägeblatt aus CrV-Stahl, bis 60 mm, AEG/Bosch/Metabo

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Stichsägeblatt aus CrV-Stahl, bis 60 mm, AEG/Bosch/Metabo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 208506

  • Geeignet für Holz - Ja

  • Geeignet für Stahl - Nein

  • Geeignet für Kunststoff - Ja

  • Gesamtlänge - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104085065

Sonepar Artikelnummer

120100182

Hersteller Artikelnummer

208506

Hersteller Typ

208506

Hersteller Artikel Nr.:

208506

Geeignet für Holz:

Ja

Geeignet für Stahl:

Nein

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Gesamtlänge:

60 mm

Werkzeugaufnahme:

sonstige

Geeignet für Aluminium:

Ja

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

Nein

Geeignet für Epoxidharz:

Nein

Geeignet für Keramik:

Nein

Anzahl der Zähne je Zoll (alternierender Teil):

6

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82029980

Gewicht:

0.008 kg

Stichsägeblatt aus CrV-Stahl, SB-verpackt, für Holz und Kunststoff bis 60 mm Stärke, kompatibel mit AEG, Bosch und Metabo-Maschinen, Verpackungseinheit: 5 Stück