CIMCO - Stichsägeblatt aus CrV-Stahl, bis 60 mm, Black+Decker/Skil/Fein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208507
Geeignet für Holz - Ja
Geeignet für Stahl - Nein
Geeignet für Kunststoff - Ja
Gesamtlänge - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104085072
Sonepar Artikelnummer
120100183
Hersteller Artikelnummer
208507
Hersteller Typ
208507
Hersteller Artikel Nr.:
208507
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Gesamtlänge:
60 mm
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Geeignet für Aluminium:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Epoxidharz:
Nein
Geeignet für Keramik:
Nein
Anzahl der Zähne je Zoll (alternierender Teil):
6
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82029980
Gewicht:
0.008 kg


