Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Stichsägeblatt aus HSS-Bi-Metall, bis 4 mm, AEG/Bosch/Metabo

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Stichsägeblatt aus HSS-Bi-Metall, bis 4 mm, AEG/Bosch/Metabo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 208522

  • Geeignet für Holz - Nein

  • Geeignet für Stahl - Ja

  • Geeignet für Kunststoff - Nein

  • Gesamtlänge - 75 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021104085225

Sonepar Artikelnummer

120100184

Hersteller Artikelnummer

208522

Hersteller Typ

208522

Hersteller Artikel Nr.:

208522

Geeignet für Holz:

Nein

Geeignet für Stahl:

Ja

Geeignet für Kunststoff:

Nein

Gesamtlänge:

75 mm

Werkzeugaufnahme:

sonstige

Geeignet für Aluminium:

Ja

Geeignet für Edelstahl:

Ja

Geeignet für Nichteisen-Metalle:

Ja

Geeignet für Epoxidharz:

Nein

Geeignet für Keramik:

Nein

Anzahl der Zähne je Zoll (alternierender Teil):

12

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82029920

Gewicht:

0.006 kg

Stichsägeblatt aus HSS -Bi-Metall, SB- verpackt, für Weichstahl, Alu, Buntmetall, rostfreier Stahl bis 4 mm, für AEG-Bosch-Metabo-Maschinen. VE: 5