CIMCO - Stichsägeblatt aus HSS-Bi-Metall, bis 4 mm, Black+Decker/Skil/Fein

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 208523
Geeignet für Holz - Nein
Geeignet für Stahl - Ja
Geeignet für Kunststoff - Nein
Gesamtlänge - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104085232
Sonepar Artikelnummer
120100185
Hersteller Artikelnummer
208523
Hersteller Typ
208523
Hersteller Artikel Nr.:
208523
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Gesamtlänge:
75 mm
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Geeignet für Aluminium:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Ja
Geeignet für Epoxidharz:
Nein
Geeignet für Keramik:
Nein
Anzahl der Zähne je Zoll (alternierender Teil):
12
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82029920
Gewicht:
0.006 kg


