Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Stiftkabelschuh, DIN 46230, Form A 0,5-1qmm/1,8mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Stiftkabelschuh, DIN 46230, Form A 0,5-1qmm/1,8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180590

  • Flanschform - Stiftform

  • Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²

  • Werkstoff - Kupfer

  • Isolation - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103805909

Sonepar Artikelnummer

120100305

Hersteller Artikelnummer

180590

Hersteller Typ

180590

Hersteller Artikel Nr.:

180590

Flanschform:

Stiftform

Nennquerschnitt:

0.5 .. 1 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

ohne

Bandware:

Nein

Hülsenform:

kurz

Min. AWG-Größe:

sonstige

Max. AWG-Größe:

18

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

Nein

Geeignet für Lackdraht:

Nein

Geeignet für Rundleiter:

Ja

Geeignet für Flachleiter:

Nein

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Quetschkabelschuhe, Stiftform Cu, 0,5-6 mm² nach DIN. Technische Daten, Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600, Oberfläche: galvanisch verzinnt , Hülsennaht hartverlötet, für zugentlastete Verbindung. Querschnitt: 0,5-1, Stift-⌀: 1,8 mm, L1: 17, L2: 10, D1: 1,8, A: 5, B: 1,9, S: 0,8, Gewicht per 100St.:~kg: 0,06, VE/Stck.: 100