Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Stiftkabelschuh, DIN 46230, Form B 25qmm / 7mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Stiftkabelschuh, DIN 46230, Form B 25qmm / 7mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180604

  • Flanschform - Stiftform

  • Nennquerschnitt - 25 mm²

  • Werkstoff - Kupfer

  • Isolation - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103806043

Sonepar Artikelnummer

120100310

Hersteller Artikelnummer

180604

Hersteller Typ

180604

Hersteller Artikel Nr.:

180604

Flanschform:

Stiftform

Nennquerschnitt:

25 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

ohne

Bandware:

Nein

Hülsenform:

kurz

Min. AWG-Größe:

4

Max. AWG-Größe:

4

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

Nein

Geeignet für Lackdraht:

Nein

Geeignet für Rundleiter:

Ja

Geeignet für Flachleiter:

Nein

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.007 kg

Quetschkabelschuhe, Stiftform Cu, 0,5-6 mm² nach DIN. Technische Daten, Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600, Oberfläche: galvanisch verzinnt , Hülsennaht hartverlötet, für zugentlastete Verbindung. Querschnitt: 25, Stift-⌀: 7 mm, L1: 33,5, L2: 15, D1: 6,7, A: 13,5, B: 6,8, S: 1,2, Gewicht per 100St.:~kg: 0,66, VE/Stck.: 100