Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Stiftkabelschuh, DIN 46230, Form B 35qmm / 8mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Stiftkabelschuh, DIN 46230, Form B 35qmm / 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180606

  • Flanschform - Stiftform

  • Nennquerschnitt - 35 mm²

  • Werkstoff - Kupfer

  • Isolation - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103806067

Sonepar Artikelnummer

120100311

Hersteller Artikelnummer

180606

Hersteller Typ

180606

Hersteller Artikel Nr.:

180606

Flanschform:

Stiftform

Nennquerschnitt:

35 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

ohne

Bandware:

Nein

Hülsenform:

kurz

Min. AWG-Größe:

2

Max. AWG-Größe:

2

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

Nein

Geeignet für Lackdraht:

Nein

Geeignet für Rundleiter:

Ja

Geeignet für Flachleiter:

Nein

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.012 kg

Quetschkabelschuhe, Stiftform Cu, 0,5-6 mm² nach DIN. Technische Daten, Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600, Oberfläche: galvanisch verzinnt , Hülsennaht hartverlötet, für zugentlastete Verbindung. Querschnitt: 35, Stift-⌀: 8 mm, L1: 40,5, L2: 20, D1: 8,2, A: 16, B: 8, S: 1,5, Gewicht per 100St.:~kg: 1,2, VE/Stck.: 1