Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Störlichtbogengeprüfte Elektro-Schutzhandschuhe 1000V Größe 9

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Störlichtbogengeprüfte Elektro-Schutzhandschuhe 1000V Größe 9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140254

  • Handschuhgröße - 9

  • Werkstoff - Latex

  • Farbe - rot

  • Schutz gegen mechanische Risiken - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103106976

Sonepar Artikelnummer

121130642

Hersteller Artikelnummer

140254

Hersteller Typ

140254

Hersteller Artikel Nr.:

140254

Handschuhgröße:

9

Werkstoff:

Latex

Farbe:

rot

Schutz gegen mechanische Risiken:

Nein

Isoliert:

Ja

Handschuhgröße (US):

L

Lange Ausführung:

Ja

Gefüttert:

Nein

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutz gegen Chemikalien:

Nein

Schutz gegen Mikroorganismen:

Nein

Schutz gegen Hitze und Feuer:

Nein

Schutz gegen Kälte:

Nein

Schutz gegen radioaktive Kontamination:

Nein

Schutz gegen ionisierende Strahlung:

Nein

Ausführung:

Fingerhandschuh

Beschichtung:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Art der Schließung:

sonstige

Lieferform:

paarweise

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

Nein

Detailausführung der Stulpe:

Stulpe, unterarmlang

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

40151900

Gewicht:

0.250 kg

Störlichtbogengeprüfte Elektro-Schutzhandschuhe für Arbeiten in Spannungsbereichen bis 1000 V DC und 1500 V AC. Aus Naturlatex mit anatomischer Formgebung für beste Flexibilität. Länge 410 mm, Gr. 9, Störlichtbogenschutz Klasse 2 (Box Test 7 kA / 300 mm) nach EN 61482-1-2, Isolierende Schutzklasse 0 nach IEC 60903:2002, DIN EN 60903:2003, Talkum in den Handschuhen + UV-Schutzbeutel