CIMCO - Stossverbinder mit Schrumpfisolation 0,5-1mm² rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180340
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Farbe - rot
Halogenfrei - Ja
Min. AWG-Größe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4021103803400
Sonepar Artikelnummer
120275674
Hersteller Artikelnummer
180340
Hersteller Typ
180340
Hersteller Artikel Nr.:
180340
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Farbe:
rot
Halogenfrei:
Ja
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
18
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
Stoßverbinder mit Schrumpfisolation - Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Für zugentlastete Verbindungen - Isolation Polyolefin mit Innenbeschichtung aus Schmelzkleber - Schrumpftemperatur: +150° C - Temperaturbeständigkeit -10°C bis +105°C - nach der Schrumpfung bildet der Schmelzkleber eine isolierende, alterungsbeständige, zugentlastende und wasserdichte Verbindung, nIcht für massive Leiter geeignet. Querschnitt: 0,5-1 mm², Isolationsfarbe: rot, L1: 37, L2: 15, D1: 1,6, Gewicht per 100 St. ~kg: 0,12, VE/Stck. 100.


