CIMCO - Stossverbinder mit Schrumpfisolation 1,5-2,5mm² blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180342
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Farbe - blau
Halogenfrei - Ja
Min. AWG-Größe - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4021103803424
Sonepar Artikelnummer
120275675
Hersteller Artikelnummer
180342
Hersteller Typ
180342
Hersteller Artikel Nr.:
180342
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Ja
Min. AWG-Größe:
16
Max. AWG-Größe:
14
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
Stoßverbinder mit Schrumpfisolation - Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Für zugentlastete Verbindungen - Isolation Polyolefin mit Innenbeschichtung aus Schmelzkleber - Schrumpftemperatur: +150° C - Temperaturbeständigkeit -10°C bis +105°C - nach der Schrumpfung bildet der Schmelzkleber eine isolierende, alterungsbeständige, zugentlastende und wasserdichte Verbindung, nIcht für massive Leiter geeignet. Querschnitt: 1,5-2,5 mm², Isolationsfarbe: blau, L1: 37, L2: 15, D1: 2,3, Gewicht per 100 St. ~kg: 0,15, VE/Stck. 100.


