CIMCO - Stossverbinder mit Schrumpfisolation 4-6mm² gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180346
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Farbe - gelb
Halogenfrei - Ja
Min. AWG-Größe - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4021103803462
Sonepar Artikelnummer
120275676
Hersteller Artikelnummer
180346
Hersteller Typ
180346
Hersteller Artikel Nr.:
180346
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Ja
Min. AWG-Größe:
12
Max. AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg
Stoßverbinder mit Schrumpfisolation - Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Für zugentlastete Verbindungen - Isolation Polyolefin mit Innenbeschichtung aus Schmelzkleber - Schrumpftemperatur: +150° C - Temperaturbeständigkeit -10°C bis +105°C - nach der Schrumpfung bildet der Schmelzkleber eine isolierende, alterungsbeständige, zugentlastende und wasserdichte Verbindung, nIcht für massive Leiter geeignet. Querschnitt: 4-6 mm², Isolationsfarbe: gelb, L1: 42, L2: 15, D1: 3,6, Gewicht per 100 St. ~kg: 0,25, VE/Stck. 50.


