CIMCO - Stossverbinder schrumpfisol. f.Massivleiter, Querschnitt 1,5-2,5mm², blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180352
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Farbe - blau
Halogenfrei - Ja
Min. AWG-Größe - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103803523
Sonepar Artikelnummer
120439426
Hersteller Artikelnummer
180352
Hersteller Typ
180352
Hersteller Artikel Nr.:
180352
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Ja
Min. AWG-Größe:
16
Max. AWG-Größe:
14
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.003 kg
Stoßverbinder mit Schrumpfisolation, für Massivleiter mit verlängerte Ausführung. Durch die längere Ausführung der Kupferhülse, ermöglicht den Leiter doppelt zu verpressen. Diese Verbinder eignen sich auch dür den Reparaturfall von beschädigten Massivleitern. Nicht für flexible Leiter geeignet. Querschnitt: 1,5 - 2,5 mm², Isolationsfarbe: blau, L1: 55, L2: 28, D1: 2,3, Gewicht per 100 St. ~kg: 0,28, VE/Stck.: 15.


