CIMCO - Stoßverbinder, verzinntes E-Cu-Rohr 0,75qmm/15,7mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180900
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Ausführung - Normalausführung
Hülsenform - lang
Spannungsreihe - bis 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103809006
Sonepar Artikelnummer
120100380
Hersteller Artikelnummer
180900
Hersteller Typ
180900
Hersteller Artikel Nr.:
180900
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Ausführung:
Normalausführung
Hülsenform:
lang
Spannungsreihe:
bis 600 V
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Ja
Geeignet für Flachleiter:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Isolation:
ohne
Art der Verbindung:
Stoßverbinder
Anzahl der Abzweige:
2
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Ölstopp/Mittelsteg:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


