CIMCO - Stoßverbinder, verzinntes E-Cu-Rohr 400qmm/102mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 180934
Nennquerschnitt - 400 mm²
Ausführung - Normalausführung
Hülsenform - lang
Spannungsreihe - bis 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103809341
Sonepar Artikelnummer
120275762
Hersteller Artikelnummer
180934
Hersteller Typ
180934
Hersteller Artikel Nr.:
180934
Nennquerschnitt:
400 mm²
Ausführung:
Normalausführung
Hülsenform:
lang
Spannungsreihe:
bis 600 V
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Ja
Geeignet für Flachleiter:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Isolation:
ohne
Art der Verbindung:
Stoßverbinder
Anzahl der Abzweige:
2
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Ölstopp/Mittelsteg:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.298 kg


