Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Strassenbesen ohne Stiel, Farbe rot, 400mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Strassenbesen ohne Stiel, Farbe rot, 400mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143024

  • Breite - 400 mm

  • Mit Stiel - Nein

  • Länge des Stiels - 1400 mm

  • Ausziehbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103430248

Sonepar Artikelnummer

120119328

Hersteller Artikelnummer

143024

Hersteller Typ

143024

Hersteller Artikel Nr.:

143024

Breite:

400 mm

Mit Stiel:

Nein

Länge des Stiels:

1400 mm

Ausziehbar:

Nein

Werkstoff der Borsten:

Kunststoff

Schnellwechselkopf:

Ja

Mit Kehrblech:

Nein

Mit Schaber:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

96039091

Gewicht:

0.714 kg

Straßenbesen für grobe und festsitzende, auch feuchte Verschmutzungen auf Straßen und Werksflächen, besonders haltbare Kunststoff-Fasern (Elaston), in Flachholz mit Stielloch, ohne Stiel, Farbe rot, Länge 400 mm