CIMCO - Stromkreiskennzeichen 2 Felder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182710
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - mehrfarbig
Durchmesser - 39 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103827109
Sonepar Artikelnummer
120552416
Hersteller Artikelnummer
182710
Hersteller Typ
182710
Hersteller Artikel Nr.:
182710
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
mehrfarbig
Durchmesser:
39 mm
Metallicfarbe:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.046 kg


