CIMCO - Stromkreiskennzeichen 3 Felder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182712
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - mehrfarbig
Durchmesser - 39 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103827123
Sonepar Artikelnummer
120552417
Hersteller Artikelnummer
182712
Hersteller Typ
182712
Hersteller Artikel Nr.:
182712
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
mehrfarbig
Durchmesser:
39 mm
Metallicfarbe:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.050 kg


