CIMCO - Stufen-Stehleiter mit 2x10 Stufen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146510
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Glasfaser/Aluminium
Länge - 2.5 m
Transportlänge - 2.5 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103465103
Sonepar Artikelnummer
120119363
Hersteller Artikelnummer
146510
Hersteller Typ
146510
Hersteller Artikel Nr.:
146510
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Glasfaser/Aluminium
Länge:
2.5 m
Transportlänge:
2.5 m
Anzahl der Sprossen:
10
Anzahl der Elemente:
2
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
Nein
Mit Stabilisatoren:
Nein
Mit Leine:
Nein
Mit Rädern:
Nein
Nennspannung AC:
1000 V
Nennspannung DC:
1500 V
Entspricht EN 50528:
Nein
Mit Mastadapter:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
70199000
Gewicht:
13.500 kg


