CIMCO - Stufen-Stehleiter mit 2x12 Stufen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146512
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Glasfaser/Aluminium
Länge - 3 m
Transportlänge - 3 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103465127
Sonepar Artikelnummer
120119364
Hersteller Artikelnummer
146512
Hersteller Typ
146512
Hersteller Artikel Nr.:
146512
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Glasfaser/Aluminium
Länge:
3 m
Transportlänge:
3 m
Anzahl der Sprossen:
12
Anzahl der Elemente:
2
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
Nein
Mit Stabilisatoren:
Nein
Mit Leine:
Nein
Mit Rädern:
Nein
Nennspannung AC:
1000 V
Nennspannung DC:
1500 V
Entspricht EN 50528:
Nein
Mit Mastadapter:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
70199000
Gewicht:
21.600 kg


