CIMCO - Stufen-Stehleiter mit 2x6 Stufen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146506
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Glasfaser/Aluminium
Länge - 1.5 m
Transportlänge - 1.52 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103465066
Sonepar Artikelnummer
120119361
Hersteller Artikelnummer
146506
Hersteller Typ
146506
Hersteller Artikel Nr.:
146506
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Glasfaser/Aluminium
Länge:
1.5 m
Transportlänge:
1.52 m
Anzahl der Sprossen:
6
Anzahl der Elemente:
2
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
Nein
Mit Stabilisatoren:
Nein
Mit Leine:
Nein
Mit Rädern:
Nein
Nennspannung AC:
1000 V
Nennspannung DC:
1500 V
Entspricht EN 50528:
Nein
Mit Mastadapter:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
70199000
Gewicht:
7.500 kg


