CIMCO - Stufen-Stehleiter mit 2x8 Stufen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146508
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Glasfaser/Aluminium
Länge - 2 m
Transportlänge - 2.02 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103465080
Sonepar Artikelnummer
120119362
Hersteller Artikelnummer
146508
Hersteller Typ
146508
Hersteller Artikel Nr.:
146508
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Glasfaser/Aluminium
Länge:
2 m
Transportlänge:
2.02 m
Anzahl der Sprossen:
8
Anzahl der Elemente:
2
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
Nein
Mit Stabilisatoren:
Nein
Mit Leine:
Nein
Mit Rädern:
Nein
Nennspannung AC:
1000 V
Nennspannung DC:
1500 V
Entspricht EN 50528:
Nein
Mit Mastadapter:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
70199000
Gewicht:
10.500 kg


