CIMCO - Stufenbohrer, Bohrbereich 12-20mm, Bohrtiefe 4mm, Aufnahmeschaft 9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 201216
Anzahl der Bohrstufen - 9
Maßeinheit - mm
Max. Bohrdurchmesser - 20 mm
Hartmetallausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104012160
Sonepar Artikelnummer
120099989
Hersteller Artikelnummer
201216
Hersteller Typ
201216
Hersteller Artikel Nr.:
201216
Anzahl der Bohrstufen:
9
Maßeinheit:
mm
Max. Bohrdurchmesser:
20 mm
Hartmetallausführung:
Ja
Mit Kantenbrecher:
Ja
Min. Bohrdurchmesser:
12 mm
Max. Plattendicke:
4 mm
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Anzahl der Schneiden:
3
Mit Kühlkanal:
Nein
Spiralnut:
Nein
Zentrierspitze:
Ja
Auswechselbare Zentrierspitze:
Ja
Schaftdurchmesser:
12 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.088 kg


