CIMCO - Stufenbohrer, Bohrbereich 20-30mm, Bohrtiefe 4mm, Aufnahmeschaft 12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 201218
Anzahl der Bohrstufen - 11
Maßeinheit - mm
Max. Bohrdurchmesser - 30 mm
Hartmetallausführung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021104012184
Sonepar Artikelnummer
120099990
Hersteller Artikelnummer
201218
Hersteller Typ
201218
Hersteller Artikel Nr.:
201218
Anzahl der Bohrstufen:
11
Maßeinheit:
mm
Max. Bohrdurchmesser:
30 mm
Hartmetallausführung:
Ja
Mit Kantenbrecher:
Ja
Min. Bohrdurchmesser:
20 mm
Max. Plattendicke:
4 mm
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Anzahl der Schneiden:
3
Mit Kühlkanal:
Nein
Spiralnut:
Nein
Zentrierspitze:
Ja
Auswechselbare Zentrierspitze:
Ja
Schaftdurchmesser:
12 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82075060
Gewicht:
0.191 kg


