CIMCO - Stufenschlüssel 3/8-1 Zoll, 1/2 Zoll-Vierkantantrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 114000
Gesamtlänge - 160 mm
Ausführung - sonstige
Werkstoff des Griffs - Metall
Flexibel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103140000
Sonepar Artikelnummer
120099482
Hersteller Artikelnummer
114000
Hersteller Typ
114000
Hersteller Artikel Nr.:
114000
Gesamtlänge:
160 mm
Ausführung:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
Metall
Flexibel:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Magnetisch:
Nein
Klingenlänge:
128 mm
Klingenform:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
Nein
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Mit Abrollschutz:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.126 kg


