Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - SUCHERFEDER M.OESE + KUPPLUNG neue Ausführung 4mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - SUCHERFEDER M.OESE + KUPPLUNG neue Ausführung 4mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 149990

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103499900

Sonepar Artikelnummer

121234920

Hersteller Artikelnummer

149990

Hersteller Typ

149990

Hersteller Artikel Nr.:

149990

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.010 kg

Einziehhilfe mit Suchfeder und einer Zugöse und Kupplung, neue Ausführung. Ø 4 mm.