Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Suchfeder zu Perlonband, neue Ausführung 4mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Suchfeder zu Perlonband, neue Ausführung 4mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140067

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103400678

Sonepar Artikelnummer

120119311

Hersteller Artikelnummer

140067

Hersteller Typ

140067

Hersteller Artikel Nr.:

140067

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.009 kg

Presszange zur Reparatur von Einzieh-Kunststoffband, hebelübersetzte Presszange mit Ratschenautomatik und Vierkantprofil-Presseinsätzen, zur Reparatur von Cimco-Einzieh-Kunststoffbändern mit einem ⌀ von 4 mm. Suchfeder zu Kunststoffband.