Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - T-Verbinder 16mm²

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - T-Verbinder 16mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183962

  • Nennquerschnitt - 16 mm²

  • Ausführung - Normalausführung

  • Hülsenform - kurz

  • Geeignet für massive Leiter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103019016

Sonepar Artikelnummer

121234929

Hersteller Artikelnummer

183962

Hersteller Typ

183962

Hersteller Artikel Nr.:

183962

Nennquerschnitt:

16 mm²

Ausführung:

Normalausführung

Hülsenform:

kurz

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Nein

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

Nein

Geeignet für Lackdraht:

Nein

Geeignet für Rundleiter:

Ja

Geeignet für Flachleiter:

Nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Isolation:

ohne

Art der Verbindung:

T-Verbinder

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Ölstopp/Mittelsteg:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

T-Verbinder, Cu, Normalausführung für mehrdrähtige Rundleiter, sowie für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter, Größe 16mm²