Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Taschensäge PROFI, Spannweite 150mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Taschensäge PROFI, Spannweite 150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120490

  • Ausführung - Bügelsäge

  • Typ - sonstige

  • Sägeblatt - einseitig

  • Sägeblattlänge - 150 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103204900

Sonepar Artikelnummer

120099577

Hersteller Artikelnummer

120490

Hersteller Typ

120490

Hersteller Artikel Nr.:

120490

Ausführung:

Bügelsäge

Typ:

sonstige

Sägeblatt:

einseitig

Sägeblattlänge:

150 mm

Sägeblatt wechselbar:

Ja

Zugsäge:

Ja

Sägeblatt mitgeliefert:

Ja

Spannschraube:

Ja

Ausführung Bügel:

flach

Griffausführung:

sonstige

Werkstoff des Griffs:

Kunststoff

Geeignet für Holz:

Ja

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Geeignet für Edelstahl:

Ja

Geeignet für Stahl:

Ja

Geeignet für Aluminium:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82021000

Gewicht:

0.130 kg

Taschensäge PROFI mit Universalblatt, Spannweite 150 mm