CIMCO - Taschensäge Puk Vario 150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120515
Ausführung - Bügelsäge
Typ - sonstige
Sägeblatt - einseitig
Sägeblattlänge - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103205150
Sonepar Artikelnummer
120537374
Hersteller Artikelnummer
120515
Hersteller Typ
120515
Hersteller Artikel Nr.:
120515
Ausführung:
Bügelsäge
Typ:
sonstige
Sägeblatt:
einseitig
Sägeblattlänge:
150 mm
Sägeblatt wechselbar:
Ja
Zugsäge:
Ja
Sägeblatt mitgeliefert:
Ja
Spannschraube:
Ja
Ausführung Bügel:
flach
Griffausführung:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Aluminium:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82021000
Gewicht:
0.170 kg


