CIMCO - Taschensägen PUK mit verstellbarem, poliertem Holzheft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120500
Ausführung - Bügelsäge
Typ - sonstige
Sägeblatt - zweiseitig
Sägeblattlänge - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103205006
Sonepar Artikelnummer
120099578
Hersteller Artikelnummer
120500
Hersteller Typ
120500
Hersteller Artikel Nr.:
120500
Ausführung:
Bügelsäge
Typ:
sonstige
Sägeblatt:
zweiseitig
Sägeblattlänge:
150 mm
Sägeblatt wechselbar:
Ja
Zugsäge:
Ja
Sägeblatt mitgeliefert:
Ja
Spannschraube:
Nein
Ausführung Bügel:
flach
Griffausführung:
gerade
Werkstoff des Griffs:
Holz
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Aluminium:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82021000
Gewicht:
0.129 kg


