CIMCO - Taschensägen PUK Vario 200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120520
Ausführung - Bügelsäge
Typ - sonstige
Sägeblatt - einseitig
Sägeblattlänge - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103205204
Sonepar Artikelnummer
120537375
Hersteller Artikelnummer
120520
Hersteller Typ
120520
Hersteller Artikel Nr.:
120520
Ausführung:
Bügelsäge
Typ:
sonstige
Sägeblatt:
einseitig
Sägeblattlänge:
200 mm
Sägeblatt wechselbar:
Ja
Zugsäge:
Ja
Sägeblatt mitgeliefert:
Ja
Spannschraube:
Ja
Ausführung Bügel:
flach
Griffausführung:
sonstige
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Geeignet für Holz:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Ja
Geeignet für Edelstahl:
Ja
Geeignet für Stahl:
Ja
Geeignet für Aluminium:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82021000
Gewicht:
0.185 kg


