Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Taximax mit abgekantetem Belch

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Taximax mit abgekantetem Belch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142762

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Schwenkbar - Nein

  • Feststeller - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103427620

Sonepar Artikelnummer

120537790

Hersteller Artikelnummer

142762

Hersteller Typ

142762

Hersteller Artikel Nr.:

142762

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Schwenkbar:

Nein

Feststeller:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

73269050

Gewicht:

2.270 kg

Kabelverlegehilfen für Trassenanfänge und gerade Strecken Taximax. Verhinderung von Kabelbeschädigung bei scharfkantigen Trassenanfängen. Verwendbar auch bei Überbelegung der Kabeltrassen. Auch bei längeren Strecken ist kein weiterer Monteur notwendig! Verzinkt Metallausführung mit beidseitig kugelgelagerter Aluminiumrolle. Mit seitlichen Langlöchern zur Kabelbinderbefestigung an den Trassen (wenn mit Kabeln schon belegt). Max. Kabel-⌀ 70 mm, mit abgekanntetem Blech.