Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Taximax, verstellbar für unterschiedlich Sprossen- und Gitterabstände

CIMCO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142760

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Schwenkbar - Nein

  • Feststeller - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103427606

Sonepar Artikelnummer

120537789

Hersteller Artikelnummer

142760

Hersteller Typ

142760

Hersteller Artikel Nr.:

142760

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Schwenkbar:

Nein

Feststeller:

Nein

Werkstoff:

sonstige

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

73269050

Gewicht:

1.515 kg

Kabelverlegehilfen für Trassenanfänge und gerade Strecken Taximax. Verhinderung von Kabelbeschädigung bei scharfkantigen Trassenanfängen. Verwendbar auch bei Überbelegung der Kabeltrassen. Auch bei längeren Strecken ist kein weiterer Monteur notwendig! Verzinkt Metallausführung mit beidseitig kugelgelagerter Aluminiumrolle. Mit seitlichen Langlöchern zur Kabelbinderbefestigung an den Trassen (wenn mit Kabeln schon belegt). Max. Kabel-⌀ 70 mm, verstellbar für unterschiedliche Sprossen- und Gitterabstände