Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Technikerkoffer Industrie, bestückt

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Technikerkoffer Industrie, bestückt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170603

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 4

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Anzahl der Zangen - 6

  • Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103706039

Sonepar Artikelnummer

120544458

Hersteller Artikelnummer

170603

Hersteller Typ

170603

Hersteller Artikel Nr.:

170603

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

4

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Anzahl der Zangen:

6

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

4

Anzahl der Kabelschneider:

1

Anzahl der Messgeräte:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

22

Elektromonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

6.700 kg

Werkzeugkoffer Eco ''Industrie'' (CIMCO-Artikelnr. 17 0500), ein robuster Werkzeugkoffer aus stoßfestem Kunststoff mit stabilem Aluminiumrahmen und zwei robuste abschließbaren Kippschlössern. Ausgestattet mit einer tiefgezogenen Bodenschale mit zahlreichen Unterteilungsmöglichkeiten sowie eine tiefgezogene Bodenabdeckplatte, die einseitig mit Werkzeugtaschen bestückt ist. Zudem eine herausnehmbare Werkzeugtafel mit Dokumentenfach und einer Vielzahl von Werkzeugeinsteckfächern. Größe: LxBx 450x395x205 mm, Innenmaß L/B/H1/H2/H, : 430/390/100/100/200 mm, Gewicht: leer 3.450 g, bestückt 6.500 g. Werkzeugkoffer-Bestückung, je 1x: VDE-Telefonzange mit gebogenen Backen, 200 mm (10 0238), Schraubenzange, 160 mm (10 0352), VDE-Kraftseitenschneider, 200 mm (10 0528), Elektronik-Seitenschneider (10 1040), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher 3,0x0,5x100 mm (11 7702), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher 4,0x0,8x100 mm (11 7704), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher 5,5x1,0x125 mm (11 7705), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 1x80 mm (11 7751), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 2x100 mm (11 7752), Spezial-Schraubendreher mit Kombi-Profil, PZ FL 1 x 80 mm (11 7741) Spezial-Schraubendreher mit Kombi-Profil, PZ FL 2x100 mm (11 7742), 1.000 V TX-Schraubendreher 155 mm, T 10x60 mm (11 7910), 1.000 V TX-Schraubendreher 170 mm, T 15x75 mm (11 7915), 1.000 V TX-Schraubendreher 195 mm, T 20x100 mm (11 7920), 1.000 V TX-Schraubendreher 195 mm, T 25x100 mm (11 7925), Kabelentmantler ALLROUNDER, 4 - 15 mm ø (12 0009), Automatische Abisolierzange Power Strip, Länge 170 mm (10 0770), VDE Kabelschere, 180 mm (12 0114), Universal-Schaltschrankschlüssel (11 2894)Schaltschrank-Wasserwaage mit Magnet, 250 mm (21 1528), Presszange click ‘n‘ crimp – Elektrotechnik (10 6000), Locator Box für Kabelentmanteler (12 9009)