Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Technikerkoffer-Industrie bestückt mit 21 Qualitätswerkzeugen

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Technikerkoffer-Industrie bestückt mit 21 Qualitätswerkzeugen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170605

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Anzahl der Zangen - 3

  • Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103094853

Sonepar Artikelnummer

121051599

Hersteller Artikelnummer

170605

Hersteller Typ

TECHNIKERKOFFER-INDUSTRIE

Hersteller Artikel Nr.:

170605

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Anzahl der Zangen:

3

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

4

Anzahl der Steckeinsätze:

1

Anzahl der Bit-Einsätze:

10

Anzahl der Kabelschneider:

3

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

20

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

6.600 kg

Robuster Werkzeugkoffer Funktion aus stoßfestem Kunststoff mit stabilem Aluminiumrahmen, Zwei robuste, abschließbare Kippschlösser, Bodenschale im Spritzgussverfahren hergestellt mit zahlreichen Unterteilungsmöglichkeiten, Herausnehmbare Bodenabdeckplatte, einseitig mit Werkzeugtaschen bestückt, Herausnehmbare Werkzeugtafel mit Dokumentenfach und einer Vielzahl von Werkzeugeinsteckfächern, Größe: L x B x H: 395 x 455 x 205 mm, Gewicht: leer 3.450 g, Werkzeugkoffer-Bestückung: 1 x VDE-Kabelschere, für Kabel 18 mm², 1 x 1.000 V Kraft-Seitenschneider 200 mm, 3 x VDE-Schlitz-Schraubendreher SLIM, 2 x VDE -Schraubendreher mit Kombiprofil SLIM, 2 x VDE-Kreuzschlitz(PZ)-Schraubendreher SLIM, 4 x VDE-SLIM-Schraubendreher TX, 1 x Elektronik-Seitenschneider ohne Schneidwate 132 mm, 1 x Universal-Schaltschrankschlüssel, 1 x Profi-Schaltschrank-Wasserwaage 250 mm, 1 x Automatische Abisolierzange für flexible Leiter, 1 x Presszange Click`n`Crimp, 1 x Steckschlüssel-Bit-Halter, 1 x Spannungsprüfer 690 V, 1 x Bit-Box, 10-teilig PH/PZ, 1 x Schraubenzange, 160 mm