Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Technikerkoffer Industrie mit Trolley Anzahl Werkzeuge 21

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Technikerkoffer Industrie mit Trolley Anzahl Werkzeuge 21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170600

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 4

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Anzahl der Zangen - 5

  • Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103706008

Sonepar Artikelnummer

120372437

Hersteller Artikelnummer

170600

Hersteller Typ

170600

Hersteller Artikel Nr.:

170600

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

4

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Anzahl der Zangen:

5

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

4

Anzahl der Kabelschneider:

2

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

21

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

Koffer

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

9.800 kg

Technikerkoffer Industrie, mit Trolleyfunktion, der Profi-Hartschalenkoffer (CIMCO-Artikelnr. 17 0930) mit integriertem Rollensystem und 4-fach Teleskopauszug sorgt für hohe Mobilität und Komfort. Durch die extra breiten Rollen auf der Kofferaußenschale ist der Koffer besonders kippstabil. Durch das Teleskopsystem lässt der Trolley sich in 2 verschiedenen Größen verstellen. 3 Werkzeugtafeln mit 36 Taschen und 12 elastischen Stripes, bieten viel Stauraum, für die Werkzeuge. Die Trolley-Funktion ist störungsfrei in der Kofferschale integriert. Dank der Leichtlaufrollen, mit großem Achsabstand, bietet eine stabile Rollfunktion. Größe: LxBxH: 478x410x253 mm, Innenmaß B/T/H1/H2/H, : 465/352/215/40/255 mm, Gewicht leer: 6.850 g, bestückt: 9.800 g. Werkzeugkoffer Champion Rollenkoffer (17 0932), Inklusive 21 Qualitätswerkzeuge:1.000 V Telefonzange mit gebogenen Backen, 200 mm (10 0238), Schraubenzange, 160 mm (10 0352), 1.000 V Kraftseitenschneider, 200 mm (10 0528),VDE Kabelschere, 180 mm (12 0114),Elektronik-Seitenschneider ohne Schneidwate bis 1,3 mm ø, 21°, 132 mm (10 1040), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher 185 mm, 3,0x0,5 mmx100 (11 7702)1.000 V Schlitz-Schraubendreher 185 mm, 4,0x0,8 mmx100 (11 7704), 1.000 V Schlitz-Schraubendreher 220 mm, 5,5x1,0 mmx125 (11 7705),1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 1x80 mm (11 7741), 1.000 V Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 2x100 mm (11 7742), Spezial-Schraubendreher mit Kombi-Profil, PZ FL 1x80 mm (11 7751), Spezial-Schraubendreher mit Kombi-Profil, PZ FL 2x100 mm (11 7752), 1.000 V TX-Schraubendreher 155 mm, T10x60 mm (11 7910), 1.000 V TX-Schraubendreher 170 mm, T15x75 mm (11 7915),1.000 V TX-Schraubendreher 195 mm, T20x100 mm (11 7920), 1.000 V TX-Schraubendreher 195 mm, T 25x100 mm (11 7925), JOKARI Automatische Abisolierzange SENSOR SPEZIAL, 4,4 - 7 mm ø (10 0746), JOKARI Abisolierzange SUPER 4 PLUS, 0,2 - 6 mm² (10 0780), Presszangensystem click ‘n‘ crimp ELEKTROTECHNIK, inkl. 3 Presseinsätze (10 6000), Universal-Schaltschrankschlüssel aus Zinkdruckguss (11 2894), Schaltschrank-Wasserwaage mit Magnet, 250 mm.