Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Technikerrucksack Industrie bestückt mit 21 Qualitätswerkzeugen

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Technikerrucksack Industrie bestückt mit 21 Qualitätswerkzeugen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170607

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 3

  • Anzahl der Zangen - 3

  • Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103094877

Sonepar Artikelnummer

121051601

Hersteller Artikelnummer

170607

Hersteller Typ

TECHNIKERRUCKSACK INDUSTRIE

Hersteller Artikel Nr.:

170607

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

3

Anzahl der Zangen:

3

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

4

Anzahl der Steckeinsätze:

1

Anzahl der Bit-Einsätze:

10

Anzahl der Kabelschneider:

3

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

20

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Nein

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

42029298

Gewicht:

6.300 kg

Robuster Werkzeugrucksack aus wetterfestem Material verfügt über Zahlreiche Werkzeugaufnahmen: Taschen, Ösen, D-Ringe und Stecksystem für Handwerkzeuge. Die Schultergurte und der Rücken dieses Rucksacks sind ergonomisch gepolstert und ermöglicht ein komfortables Tragen. Das Riemensystem ermöglich verschiedene Öffnungswinkel. Werkzeugrucksack-Bestückung: 1 x VDE-Kabelschere, für Kabel 18 mm², 1 x 1.000 V Kraft-Seitenschneider 200 mm, 3 x VDE-Schlitz-Schraubendreher SLIM, 2 x VDE -Schraubendreher mit Kombiprofil SLIM, 2 x VDE-Kreuzschlitz(PZ)-Schraubendreher SLIM, 4 x VDE-SLIM-Schraubendreher TX, 1 x Elektronik-Seitenschneider ohne Schneidwate 132 mm, 1 x Universal-Schaltschrankschlüssel, 1 x Profi-Schaltschrank-Wasserwaage 250 mm, 1 x Automatische Abisolierzange für flexible Leiter, 1 x Presszange Click`n`Crimp, 1 x Steckschlüssel-Bit-Halter, 1 x Spannungsprüfer 690 V, 1 x Bit-Box Schlitz, 10-teilig PH/PZ, 1 x Schraubenzange, 160 mm