Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Teflon-Spray, 400 ml

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Teflon-Spray, 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151002

  • Einsatzbereich - Elektronik/Mechanik

  • Funktion - Schmierung

  • Inhalt - 400 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103510025

Sonepar Artikelnummer

120099876

Hersteller Artikelnummer

151002

Hersteller Typ

151002

Hersteller Artikel Nr.:

151002

Einsatzbereich:

Elektronik/Mechanik

Funktion:

Schmierung

Inhalt:

400 ml

Brennbar:

Ja

Lackierbar:

Nein

Bleifrei:

Ja

Chromatfrei:

Ja

Schnell trocknend:

Nein

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

0.390 kg

PTFE-Spray, ein trockenes, sauberes, fettfreies, fest haftendes und beständiges Trocken-Schmiermittel. Schmutz-, staub- und wasserabweisend. Beständig gegen ätzende Chemikalien und Öle. Temperaturbeständig von –180°C bis +250°C. 400 ml.