CIMCO - Teil-Ledergürtel Rindsleder und Industrie-Polypropylen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170680
Werkstoff - Leder
Mit Hammerhalter - Nein
Länge - 865 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103093450
Sonepar Artikelnummer
121021680
Hersteller Artikelnummer
170680
Hersteller Typ
170680
Hersteller Artikel Nr.:
170680
Werkstoff:
Leder
Mit Hammerhalter:
Nein
Länge:
865 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
42033000
Gewicht:
0.290 kg
Der Gürtel kombiniert echtes Rindsleder und strapazierfähiges Polypropylen, welches in der Industrie zum Einsatz kommt. Sehr abriebfest. Hochwertig vernietet. Ausgestattet mit Doppeldorn. Laschen aus Rindsleder. Ideal in Kombination mit unseren Gürteltaschen Geeignet für Taillen von 86 bis 132cm


