Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Telefonschere mit glatter Schneide, glanzverzinkt 130mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Telefonschere mit glatter Schneide, glanzverzinkt 130mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120220

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Gesamtlänge - 130 mm

  • Isoliert - Nein

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103202203

Sonepar Artikelnummer

120099561

Hersteller Artikelnummer

120220

Hersteller Typ

120220

Hersteller Artikel Nr.:

120220

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Gesamtlänge:

130 mm

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für massive Leiter:

Ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.077 kg

Telefonschere mit Drahtabschneider, glanzvernickelt, mit glatter Schneide 130 mm