CIMCO - Teleskop-Anlegeleiter XC-380 Pro 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 146725
Ausführung - Teleskopleiter
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1 .. 3.8 m
Anzahl der Sprossen - 13
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103069738
Sonepar Artikelnummer
120930209
Hersteller Artikelnummer
146725
Hersteller Typ
146725
Hersteller Artikel Nr.:
146725
Ausführung:
Teleskopleiter
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1 .. 3.8 m
Anzahl der Sprossen:
13
Breite:
545 mm
Transportlänge:
0.95 m
Tragfähigkeit:
150 kg
Mit Plattform:
Nein
Mit Rädern:
Nein
Gewicht:
14.8 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
15.570 kg


