Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Teleskop-Magnetheber Durchmesser 6mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Teleskop-Magnetheber Durchmesser 6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111622

  • Ausführung - Teleskop

  • Durchmesser - 6 mm

  • Gesamtlänge - 125 .. 630 mm

  • Haftkraft - 4.9 N

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103116227

Sonepar Artikelnummer

120537236

Hersteller Artikelnummer

111622

Hersteller Typ

111622

Hersteller Artikel Nr.:

111622

Ausführung:

Teleskop

Durchmesser:

6 mm

Gesamtlänge:

125 .. 630 mm

Haftkraft:

4.9 N

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85051190

Gewicht:

0.045 kg

Teleskop-Magnetheber 6 mm ⌀ in Taschenformat mit Trageclip, von 125 mm ausziehbar bis 630 mm (Gesamtlänge) und einer Zugkraft von 500 g. Kopfdurchmesser 7 mm, verchromte Ausführung