Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - TFT/LCD Bildschirm-Reiniger 200 ml

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - TFT/LCD Bildschirm-Reiniger 200 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151151

  • Einsatzbereich - TFT-Bildschirme

  • Funktion - Reinigung/Entfettung

  • Inhalt - 200 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103511510

Sonepar Artikelnummer

120537838

Hersteller Artikelnummer

151151

Hersteller Typ

151151

Hersteller Artikel Nr.:

151151

Einsatzbereich:

TFT-Bildschirme

Funktion:

Reinigung/Entfettung

Inhalt:

200 ml

Brennbar:

Ja

Lackierbar:

Nein

Bleifrei:

Ja

Chromatfrei:

Ja

Schnell trocknend:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34059090

Gewicht:

0.224 kg

TFT/LCD Bildschirm-Reiniger eine zuverlässige Entfernung von Schmutz, Staub, Fett und Nikotin. Hinterlässt eine antistatische Wirkung um die Oberfläche langfristig vor Verunreinigungen zu schützen. Auch für empfindliche Kunststoffe und Glasoberflächen geeignet. Anwendung für Flach- und Plasmabildschirme, Computer, Notebooks. Inahlt: 200 ml.