Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Tieflochmarke schwarz-Strichbreite 1mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Tieflochmarke schwarz-Strichbreite 1mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 212182

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Spitzenform - sonstige

  • Wasserfest - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021104121824

Sonepar Artikelnummer

120361850

Hersteller Artikelnummer

212182

Hersteller Typ

212182

Hersteller Artikel Nr.:

212182

Ausführung:

sonstige

Farbe:

schwarz

Spitzenform:

sonstige

Wasserfest:

Ja

Länge:

155 mm

Mit Clip:

Ja

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

96082000

Gewicht:

0.020 kg

Baumarker-Tinte zum Markieren, Anzeichnen und Beschriften auch an schwer zugänglichen Stellen. Markiert und schreibt auf allen Oberflächen (Kunststoffe, Metalle, Stein, Holz, und Glas). Wasserfeste und schnelltrocknende Tinte. Robuste, patentierte Edelstahl-Teleskopspitze. Praktischer Köcherschoner mit Spezialclip für leichtes Handling und Einhandbedienung. schwarz - Strichbreite 1 mm