CIMCO - Tieflochmarkierer II Graphit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 212151
Ausführung - sonstige
Farbe - schwarz
Spitzenform - sonstige
Wasserfest - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021104121510
Sonepar Artikelnummer
120538378
Hersteller Artikelnummer
212151
Hersteller Typ
212151
Hersteller Artikel Nr.:
212151
Ausführung:
sonstige
Farbe:
schwarz
Spitzenform:
sonstige
Wasserfest:
Nein
Länge:
160 mm
Mit Clip:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96084000
Gewicht:
0.020 kg
Pica dry Baumarker-Graphit zum Markieren, Anzeichnen und Beschriften auch an schwer zugänglichen Stellen. Schreibt auf fast allen Materialien, sogar auf staubigen, rauen und öligen Oberflächen. Feucht abwischbar auf glatten Flächen. Die Minen werden durch ein Edelstahlrohr geschützt und mittels Druckmechanismus nachgeschoben. Der praktische Aufbewahrungsköcher dient gleichzeitig als Anspitzer. Ausführung Stift mit Graphitmine B2 (Allesschreiber)


