Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Torx-Schraubendreher-Sortiment-5teilig 1000V

CIMCO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 117900

  • Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 5

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 5

  • Elektromonteur-Set - Ja

  • Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103179000

Sonepar Artikelnummer

120101017

Hersteller Artikelnummer

117900

Hersteller Typ

117900

Hersteller Artikel Nr.:

117900

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

5

Gesamtzahl der Werkzeuge:

5

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Karton (Box)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.356 kg

Isolierte VDE-Schraubendreher nach IEC 60900. Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. VDE-TX-Schraubendreher, Maße:, T 8x60 mm (CIMCO-Artikelnr. 11 7908), T10x60 mm (CIMCO-Artikelnr.11 7910), T 15x75 mm (CIMCO-Artikelnr.11 7915), T 20x100 mm(CIMCO-Artikelnr.11 7920), T25x100 mm(CIMCO-Artikelnr.11 7925)