CIMCO - Torx-Schraubendreher-Sortiment mit Bohrung, 5-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117300
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 5
Gesamtzahl der Werkzeuge - 5
Klingenmaterial - Chrom-Vanadium-Stahl
Werkstoff des Griffs - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103173008
Sonepar Artikelnummer
120100936
Hersteller Artikelnummer
117300
Hersteller Typ
117300
Hersteller Artikel Nr.:
117300
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
5
Gesamtzahl der Werkzeuge:
5
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Stahl
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Kappe drehbar:
Nein
Isoliert:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Verpackung:
Karton (Box)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.348 kg


