CIMCO - Torx-Stiftschlüssel-Satz 8-teilig, Handklapphalter, T9-T40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110598
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 8
Gesamtzahl der Werkzeuge - 8
Elektromonteur-Set - Ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103105986
Sonepar Artikelnummer
120099333
Hersteller Artikelnummer
110598
Hersteller Typ
110598
Hersteller Artikel Nr.:
110598
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
8
Gesamtzahl der Werkzeuge:
8
Elektromonteur-Set:
Ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
Ja
Verpackung:
ohne
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.254 kg


