CIMCO - Tragegurt mit Schulterpolster und Karabiner

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170660
Ausführung - sonstige
Länge - 1300 mm
Breite - 38 mm
Werkstoff - Synthetik
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103093474
Sonepar Artikelnummer
121021682
Hersteller Artikelnummer
170660
Hersteller Typ
170660
Hersteller Artikel Nr.:
170660
Ausführung:
sonstige
Länge:
1300 mm
Breite:
38 mm
Werkstoff:
Synthetik
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
63079098
Gewicht:
0.220 kg
Die Karabiner ermöglichen ein Befestigen an unseren Werkzeugtaschen Komfortabel durch gepolstert Schulterkissen. Sehr reißfest Industrienaht. Länge Einstellbar bis max. 132cm Höhe: 38 mm


