Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Transportset für Kabeltrommel-Abroller Trommelfix 200

CIMCO
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 142754

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Transportset

  • Zubehör - Ja

  • Schwenkbar - Ja

  • Feststeller - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103427545

Sonepar Artikelnummer

120119327

Hersteller Artikelnummer

142754

Hersteller Typ

142754

Hersteller Artikel Nr.:

142754

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Transportset

Zubehör:

Ja

Schwenkbar:

Ja

Feststeller:

Ja

Werkstoff:

Stahl

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

73269050

Gewicht:

8.000 kg

Transportset für Kabeltrommel-Abroller Trommelfix 200. Nützliche Ergänzung für den mobilen Einsatz des Kabeltrommel-Abrollers 200 kg (CIMCO-Artikelnr. 14 2750). Set bestehend aus: 4 anschraubbaren Fahrrollen ( 2 davon schwenkbar, 2 mit Feststellbremse), zusammen steckbares Handgestänge zum Schieben und Ziehen auch eines beladenen Kabeltrommel-Abrollers einschließlich Aufnahme für Kabellängen-Handmessgerät CIMCO-Artikelnr. 14 2745, stabile Aufrollrampe aus geriffeltem Stahlblech gegen Durchrutschen schwerer Trommeln, mit 4 rutschfesten Gummifüßen und Handtragegriff, 2 anschraubbare Aufnahmen zur Verbindung von Kabeltrommel- Abroller und Handgestänge. Montageanleitung. Das Set ist in kurzer Zeit montiert und kann auch bei älteren CIMCO-Kabeltrommel- Abrollern als Nachrüstsatz genutzt werden.